MP Bolagen - Utvendig veggkons.100mm Varmf MP-528Z - 13 538 32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 135 mm
Høyde - 125 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333113401
Elnummer
1353832
Leverandørens varenummer
13 538 32
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
135 mm
Høyde:
125 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
30 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
400 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
B = 100 mm, H = 125 mm, Makslast 40 kg
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


