MP Bolagen - Utvendig veggkons.150mm Hvit MP-538V - 13 538 35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 187 mm
Høyde - 125 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333113791
Elnummer
1353835
Leverandørens varenummer
13 538 35
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
187 mm
Høyde:
125 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...150 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
500 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
B = 150 mm, H = 125 mm, Makslast 50 kg
Materiale: Hvitlakkert


