MP Bolagen - Utvendig veggkons.150mm Varmf MP-538Z - 13 538 34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 mm
Høyde - 125 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613063962
Elnummer
1353834
Leverandørens varenummer
13 538 34
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
30 mm
Høyde:
125 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
180 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...150 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
B = 150 mm, H = 125 mm, Makslast 50 kg
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


