MP Bolagen - Vegg/bordfeste MP-Flex Grå MP-U013G - 1205039

KopierKopier
MP Bolagen - Vegg/bordfeste MP-Flex Grå MP-U013G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 68 mm

  • Justerbar til kanalbredde - nei

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nedføringsstaver MP

EAN/GTIN

7394333500485

Elnummer

1205039

Leverandørens varenummer

1205039

Typebeskrivelse

1205039

För kabelkanalbredde:

68 mm

Justerbar til kanalbredde:

nei

Halogenfri:

Ja

Feste for Flexprofilen i hjørne.