MP Bolagen - Veggfeste Gitterbane Syref MP-735R - 1352041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 55...600 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...60 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Festelask
Nyttelastkapasitet - 100 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333056319
Elnummer
1352041
Leverandørens varenummer
1352041
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
55...600 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...60 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Festelask
Nyttelastkapasitet:
100 N
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
Beregnet for breddene 75 og 120 mm ved horisontal montasje, og 120 mm og oppover for vertikal montasje.


