Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Veggfeste Gitterbane Varmf MP-735Z - 1352040

KopierKopier
MP Bolagen - Veggfeste Gitterbane Varmf MP-735Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 55...600 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...60 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Festelask

  • Nyttelastkapasitet - 100 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333056289

Elnummer

1352040

Leverandørens varenummer

1352040

Typebeskrivelse

1352040

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

55...600 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

50...60 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Festelask

Nyttelastkapasitet:

100 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Veggfeste for oppheng av gitterbane både horisontalt og vertikalt.
Beregnet for breddene 75 og 120 mm ved horisontal montasje, og 120 mm og oppover for vertikal montasje.