Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Veggfeste Mini Syref MP-734R - 1352097

KopierKopier
MP Bolagen - Veggfeste Mini Syref MP-734R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 55...75 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...60 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Festelask

  • Nyttelastkapasitet - 100 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

739433056203

Elnummer

1352097

Leverandørens varenummer

1352097

Typebeskrivelse

1352097

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

55...75 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

50...60 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Festelask

Nyttelastkapasitet:

100 N

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

Veggfeste for oppheng av gitterbane både horisontalt og vertikalt.
Beregnet for breddene 55 og 75 mm ved horisontal montasje, og 120 mm og oppover for vertikal montasje.

Syrefast miljøklasse: C5I/C5M