MP Bolagen - Veggfeste MP-Flex Grå MP-U010G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 65 mm
Justerbar til kanalbredde - Nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500454
Elnummer
1205032
Leverandørens varenummer
1205032
Typebeskrivelse
1205032
För kabelkanalbredde
65 mm
Justerbar til kanalbredde
Nei
Halogenfri
Ja
Veggfeste for Flexprofilen, monteres direkte på vegg. For best stabilitet ved montering av lange profiler – anvend bunnfeste MP-U019 V.