MP Bolagen - Veggkanal 135x65mm 3m Al/Sort TB1310-2 - 1285331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 64 mm
Dybde - 135 mm
Lengde - 3000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403915
Elnummer
1285331
Leverandørens varenummer
1285331
Typebeskrivelse
1285331
Bredde:
64 mm
Dybde:
135 mm
Lengde:
3000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9005
Bakveggutførelse (innside):
Andre
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.
Materiale: Aluminium
Farge: Sort, RAL 9005