MP Bolagen - Veggkanal 135x65mm 3m PVC/Hvit PK1310-3 - 1285231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 135 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403618
Elnummer
1285231
Leverandørens varenummer
1285231
Typebeskrivelse
1285231
Bredde:
135 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
nei
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²
Frontåpning: 80 mm.
Kan deles i seksjoner med PEKE 60.
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.
Leveres inkl. lokk.
Materiale: PVC-hvit