MP Bolagen - Veggkonsoll 200mm SS 6101-48 - 1354322

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkonsoll 200mm SS 6101-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 270 mm

  • Høyde - 85 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333400242

Elnummer

1354322

Leverandørens varenummer

1354322

Typebeskrivelse

1354322

Lengde:

270 mm

Høyde:

85 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

40 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...200 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

1300 N

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll SS2348 / AISI 316L.
Stigen festes med konsollklammer 13 543 20

Konsollklammer for forsterket stige, el nr 13 543 21