MP Bolagen - Veggkonsoll 800mm SS 6107-48 - 1354328

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkonsoll 800mm SS 6107-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 871 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333400341

Elnummer

1354328

Leverandørens varenummer

1354328

Typebeskrivelse

1354328

Lengde:

871 mm

Høyde:

150 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

50 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...600 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

3000 N

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll SS2348 / AISI 316L.
Stigen festes med konsollklammer 13 543 20

Konsollklammer for forsterket stige, el nr 13 543 21