MP Bolagen - Veggkonsoll KL 200mm Varmf MP-753Z - 13 533 22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Høyde - 80 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333054797
Elnummer
1353322
Leverandørens varenummer
13 533 22
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
250 mm
Høyde:
80 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
41 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
1500 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)
Bruddlast: = 1,7ggr
Makslast: 150 kg.


