MP Bolagen - Veggkonsoll KL 400mm Sendz MP-755S - 13 533 04

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkonsoll KL 400mm Sendz MP-755S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 450 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333055213

Elnummer

1353304

Leverandørens varenummer

13 533 04

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Lengde:

450 mm

Høyde:

100 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

41 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

120...400 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

1500 N

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll for kabelstiger, gitterbaner og kabelrenner.
For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)

Bruddlast: = 1,7ggr