MP Bolagen - Veggkonsoll KL 500mm Varmf MP-756Z - 1353210

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkonsoll KL 500mm Varmf MP-756Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 550 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333055541

Elnummer

1353210

Leverandørens varenummer

1353210

Typebeskrivelse

1353210

Lengde:

550 mm

Høyde:

150 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

42 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

120...500 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

1500 N

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll for kabelstiger, gitterbaner og kabelrenner.
For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)

Bruddlast: = 1,7ggr
Makslast: 150 kg.