MP Bolagen - Veggkonsoll KL 600mm Hvit MP-762V - 1353214

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkonsoll KL 600mm Hvit MP-762V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 650 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333055572

Elnummer

1353214

Leverandørens varenummer

1353214

Typebeskrivelse

1353214

Lengde:

650 mm

Høyde:

150 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Bredde:

42 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

120...600 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

1500 N

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Veggkonsoll for kabelstiger, gitterbaner og kabelrenner.
For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)

Bruddlast: = 1,7ggr
Makslast: 150 kg.