MP Bolagen - Veggkonsoll KN 200mm Varmf MP-172Z2 - 13 533 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Høyde - 85 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333098579
Elnummer
1353320
Leverandørens varenummer
13 533 20
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
250 mm
Høyde:
85 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
2000 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bruddlast: = 1,7ggr
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


