MP Bolagen - Veggkonsoll KN 400mm Hvit MP-174V2 - 13 533 14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333098869
Elnummer
1353314
Leverandørens varenummer
13 533 14
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
450 mm
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
2500 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Bruddlast: = 1,7ggr
Materiale: Hvitlakkert


