MP Bolagen - Veggkonsoll KN 500mm Varmf MP-175Z2 - 1353350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 550 mm
Høyde - 130 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333004747
Elnummer
1353350
Leverandørens varenummer
1353350
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
550 mm
Høyde:
130 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...500 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
3700 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


