MP Bolagen - Veggkonsoll KN 600mm Varmf MP-176Z2 - 13 533 60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 650 mm
Høyde - 135 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333099385
Elnummer
1353360
Leverandørens varenummer
13 533 60
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
650 mm
Høyde:
135 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
3700 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


