Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

MP Bolagen - Veggstativ 19" D=350mm Hvit MP-846V - 6900611

KopierKopier
MP Bolagen - Veggstativ 19" D=350mm Hvit MP-846V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 490 mm

  • Høyde - 533 mm

  • Dybde - 350...350 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333175355

Elnummer

6900611

Leverandørens varenummer

6900611

Typebeskrivelse

6900611

Bredde:

490 mm

Høyde:

533 mm

Dybde:

350...350 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9010

Telestativet er et monteringssett av et 19”-grundstativ iht. SS IEC 97. Skruer for montering inngår. Fremre siden har hull for kurvmutter M6 og bakre siden hull 6,5x31,75 mm for M6-skrue og mutter.

Dybde: 350 mm
Materiale: Hvitlakkert