MP Bolagen - Vertikalbøy 300mm SS 6262-48 - 1354396

KopierKopier
MP Bolagen - Vertikalbøy 300mm SS 6262-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Loddrett fallende

  • Type trinn - Profil, ikke hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333400747

Elnummer

1354396

Leverandørens varenummer

1354396

Typebeskrivelse

1354396

Retningsendring:

Loddrett fallende

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Antall undertrøyer lange:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Segmentbend

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

140 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vertikalbøy SS2348 / AISI 316L. Monteres på stige med skjøt 13 543 07