MP Bolagen - Vertikalt veggfeste 50-75 MP-779R - 1352117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 50...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...75 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Festelask
Nyttelastkapasitet - 50 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tele og datastativ MP
EAN/GTIN
7394333059747
Elnummer
1352117
Leverandørens varenummer
1352117
Typebeskrivelse
1352117
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
50...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...75 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Festelask
Nyttelastkapasitet:
50 N
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Farge:
Edelstål
Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M


