MP Bolagen - Vinkelfeste 55x90mm Els MP-900E - 1352469

KopierKopier
MP Bolagen - Vinkelfeste 55x90mm Els MP-900E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333039183

Elnummer

1352469

Leverandørens varenummer

1352469

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vinkelfeste med universalt anvendingsområde, passer til alle MP-System.