MP Bolagen - Vinkelfeste 55x90mm Varmf MP-900Z - 1352462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333014999
Elnummer
1352462
Leverandørens varenummer
1352462
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vinkelfeste med universalt anvendingsområde, passer til alle MP-System. Oppfyller kravet til potensialutjevning iht. SS-EN 61537:2007.
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)