MP Bolagen - Vinkelfeste FZ Varmf MP-903Z - 1354295
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333015156
Elnummer
1354295
Leverandørens varenummer
1354295
Typebeskrivelse
1354295
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0


