MP Bolagen - Vinkelfeste SS 6530-48 - 1354339

KopierKopier
MP Bolagen - Vinkelfeste SS 6530-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333401485

Elnummer

1354339

Leverandørens varenummer

1354339

Typebeskrivelse

1354339

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vinkelfeste 45x77 mm, syrefast SS2348 / AISI 316L

Vinkelfeste 45x77 mm, syrefast SS2348 / AISI 316L