MP Bolagen - Vinkelfeste til MP-FZ Varmf MP-204Z - 1352820

KopierKopier
MP Bolagen - Vinkelfeste til MP-FZ Varmf MP-204Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333015125

Elnummer

1352820

Leverandørens varenummer

1352820

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERT

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Skjøtestykke MP-204 Z tll MP-FZ. Oppfyller kravet til potensialutjevning iht SS-EN61537:2001