MP Bolagen - Vinkelprofil 35x35 Alus 0,3m MP-993A - 1353706

KopierKopier
MP Bolagen - Vinkelprofil 35x35 Alus 0,3m MP-993A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 300 mm

  • Profilform - L-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333158969

Elnummer

1353706

Leverandørens varenummer

1353706

Typebeskrivelse

VINKELPROFIL

Lengde:

300 mm

Profilform:

L-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

35 mm

Høyde:

35 mm

Slissebredde:

24 mm

Materialtykkelse:

1,8 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

2 sider hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

20 µm

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

230 kg

Brukes til lettere konstruksjoner ved montasje av kabelstiger