MP Bolagen - Vinkelprofil 35x35 Alus 1,5m MP-994A - 1353707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1500 mm
Profilform - L-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
EAN/GTIN
7394333159195
Elnummer
1353707
Leverandørens varenummer
1353707
Typebeskrivelse
VINKELPROFIL
Lengde:
1500 mm
Profilform:
L-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
35 mm
Høyde:
35 mm
Slissebredde:
24 mm
Materialtykkelse:
1,8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
2 sider hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
20 µm
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
1400 kg


