MP Bolagen - Vinkelprofil 40x60 Alus 0,3m MP-991A - 1353700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Profilform - L-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333157313
Elnummer
1353700
Leverandørens varenummer
1353700
Typebeskrivelse
VINKELPROFIL
Lengde:
300 mm
Profilform:
L-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
40 mm
Høyde:
60 mm
Slissebredde:
24 mm
Materialtykkelse:
1,8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
2 sider hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
20 µm
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
400 kg


