MP Bolagen - Wire 2mm rull=100m Els MP-770E - 1353269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnitt - 3,14 mm²
Ytre diameter - 2 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Kappemateriale - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333138695
Elnummer
1353269
Leverandørens varenummer
1353269
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Tverrsnitt:
3,14 mm²
Ytre diameter:
2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Kappemateriale:
Uten
Bruddstyrke:
2200 N
Nyttelastkapasitet:
1250 N
Farge:
Andre
Vekt:
1,6 kg/100m kg/100 m
Maks belastning: 125 kg = 1,7 ggr makslast.
Tråd: Ø 2 mm.
Lengde: 100 m.


