MP Bolagen - Wireklemme 1/8 3mm - 1353268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med øye
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 125 kg
Kabellengde - 5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070332006844
Elnummer
1353268
Leverandørens varenummer
1353268
Typebeskrivelse
RESERVEDELER/TILBEHØR
Endefeste:
Med øye
Kabeldiameter:
2 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
125 kg
Kabellengde:
5 m
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei
For å låse wire


