MP Bolagen - Wirependel 2mm Els L=2m MP-702E - 1352087

KopierKopier
MP Bolagen - Wirependel 2mm Els L=2m MP-702E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Endefeste:

Med hurtiglåsing
Se tilgjengelige varianterAndre

Kabellengde:

2 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Med hurtiglåsing

  • Type endetilkobling - Andre

  • Kabeldiameter - 2 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Tillatt nyttelast - 125 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP

EAN/GTIN

7394333145709

Elnummer

1352087

Leverandørens varenummer

1352087

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Endefeste:

Med hurtiglåsing

Type endetilkobling:

Andre

Kabeldiameter:

2 mm

Kabelmateriale:

Stål

Tillatt nyttelast:

125 kg

Med dekorativ finish:

nei

Forriglingsmetode:

Andre

Kabellengde:

2 m

Overflatebeskyttelse:

Dyppgalvanisert, sink-aluminium

Materiale låseanordning:

Stål

Farge:

Sink

Klar høyde:

nei

Wire med hurtiglås, Ø2 mm.

Maks belastning: 125 kg, = 1,7 ggr makslast.