MP Bolagen - Wirependel m/krok L=5m MP-708E - 1352389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Andre
Type endetilkobling - Andre
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 125 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333145990
Elnummer
1352389
Leverandørens varenummer
1352389
Typebeskrivelse
1352389
Endefeste:
Andre
Type endetilkobling:
Andre
Kabeldiameter:
2 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
125 kg
Med dekorativ finish:
nei
Forriglingsmetode:
Andre
Kabellengde:
5 m
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei
Maks belastning: 125 kg. = 1,7 ggr makslast