MP Bolagen - X-Avgrening 200mm Hvit MP-142V - 1352667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, ikke hullet
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 200 mm
Innvendig radius - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
EAN/GTIN
7394333921266
Elnummer
1352667
Leverandørens varenummer
1352667
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
200 mm
Innvendig radius:
230 mm
Kabelstige utgangsbredde:
200 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


