Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - X-Avgrening 300mm Hvit MP-143V - 1352668

KopierKopier
MP Bolagen - X-Avgrening 300mm Hvit MP-143V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, ikke hullet

  • Kabelstige høyde - 56 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

  • Innvendig radius - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333921396

Elnummer

1352668

Leverandørens varenummer

1352668

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Kabelstige høyde:

56 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Innvendig radius:

230 mm

Kabelstige utgangsbredde:

300 mm

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Settes sammen med 8 st skjøter MP-107 S, som bestilles separat. OBS! Bredde 400-600 har fler trinn.

Materiale: Hvitlakkert