MP Bolagen - X-Avgrening 300mm Varmf MP-143Z - 1352676

KopierKopier
MP Bolagen - X-Avgrening 300mm Varmf MP-143Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, ikke hullet

  • Kabelstige høyde - 56 mm

  • Kabelstige bredde - 300 mm

  • Innvendig radius - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333021843

Elnummer

1352676

Leverandørens varenummer

1352676

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Kabelstige høyde:

56 mm

Kabelstige bredde:

300 mm

Innvendig radius:

230 mm

Kabelstige utgangsbredde:

300 mm

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

X-avgrening beregnet til stigetype MP-Z. Settes sammen med 8 st skjøter MP-107 Z, som bestilles separat