MP Bolagen - X-Avgrening 400mm Hvit MP-144V - 1352669
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, ikke hullet
Kabelstige høyde - 56 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Innvendig radius - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333921426
Elnummer
1352669
Leverandørens varenummer
1352669
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, ikke hullet
Kabelstige høyde:
56 mm
Kabelstige bredde:
400 mm
Innvendig radius:
230 mm
Kabelstige utgangsbredde:
400 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


