MULLER - TIMETELLER MULLER BW7029-230 F.SKINNEMONT. 230VAC 50-60HZ - BW7029-230

KopierKopier
MULLER - TIMETELLER MULLER BW7029-230  F.SKINNEMONT. 230VAC 50-60HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Modell / utførelse - Analog

  • Telleområde - 99999 h

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4022709209023

Elnummer

8050156

Leverandørens varenummer

BW7029-230

Typebeskrivelse

Elektromekaniske timetellere

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Modell / utførelse:

Analog

Telleområde:

99999 h

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Spenningstype:

AC

Driftsindikering:

nei

Antall tegn:

5

Frekvensområde inngående spenning:

50...60 Hz

Driftstype:

Kvarts

Gangnøyaktighet per dag:

0,1 s

Bredde:

35 mm

Høyde:

90 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

44 mm

Frontplate bredde:

35 mm

Frontplate høyde:

45 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP50

Elektromekaniske timetellere begynner å telle direkte når driftsspenningen tilkobles. Når driftsspenningen faller, vises aktuell tid som før bruddet. Benyttes f.eks til solarium, varmepumper med mer.