Utgått

N&L - Buntfeste BFB 20 mm Grå - 1388625

KopierKopier
N&L - Buntfeste BFB 20 mm Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613068332

Elnummer

1388625

Leverandørens varenummer

1388625

Typebeskrivelse

1388625

Buntfeste for rask montering av opp til 20 kabler. - Forkorter installasjonstiden, bor 6 mm hull og "press inn"
- Pluggfri montering
- Uttrekkskraft 40 kg
- Ingen "deler" som ruster
- Frostsikker ned til -20 °C
- UV bestandig, flammehemmende og halogenfri
- Temperaturområde -20 °C til + 85 °C