Utgått

N&L - Festeplugg BFP 30 mm Grå - 1388626

KopierKopier
N&L - Festeplugg BFP 30 mm Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613068349

Elnummer

1388626

Leverandørens varenummer

1388626

Typebeskrivelse

1388626

Glem skruer for feste av kanaler og bokser. Skrueløs festing av utstyr. - Forkorter installasjonstiden, bor 6 mm hull og "press inn"
- Pluggfri montering
- Uttrekkskraft 40 kg
- Ingen "deler" som ruster
- Frostsikker ned til -20 °C
- UV bestandig, flammehemmende og halogenfri
- Temperaturområde -20 °C til + 85 °C