N&L - Kabelhempe BFH 20-40 mm Grå - 1388612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613068202
Elnummer
1388612
Leverandørens varenummer
1388612
Typebeskrivelse
1388612
For rask installasjon av kabler og rør 3 - 40 mm. - Forkorter installasjonstiden, bor 6 mm hull og "press inn"
- Pluggfri montering
- Uttrekkskraft 40 kg
- Ingen "deler" som ruster
- Frostsikker ned til -20 °C
- UV bestandig, flammehemmende og halogenfri
- Temperaturområde -20 °C til + 85 °C
- Pluggfri montering
- Uttrekkskraft 40 kg
- Ingen "deler" som ruster
- Frostsikker ned til -20 °C
- UV bestandig, flammehemmende og halogenfri
- Temperaturområde -20 °C til + 85 °C