Utgått

N&L - Rørklips RK M32 - 1388636

KopierKopier
N&L - Rørklips RK M32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613068448

Elnummer

1388636

Leverandørens varenummer

1388636

Typebeskrivelse

1388636

For rør med diameter 32 mm, kan brukes sammen med BFRK-Rørfeste. - Forkorter installasjonstiden, bor 6 mm hull og "press inn"
- Pluggfri montering
- Uttrekkskraft 40 kg
- Ingen "deler" som ruster
- Frostsikker ned til -20 °C
- UV bestandig, flammehemmende og halogenfri
- Temperaturområde -20 °C til + 85 °C