N&L - T-kabelfeste BFTK 12-25mm Hvit - 1388616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613068240
Elnummer
1388616
Leverandørens varenummer
1388616
Typebeskrivelse
1388616
Innfestingsklips for to parallelle kabler/rør med diameter 4-25 mm. Kan også holde to kabler/rør med forskjellig diameter. - Forkorter installasjonstiden, bor 6 mm hull og "press inn"
- Pluggfri montering
- Uttrekkskraft 40 kg
- Ingen "deler" som ruster
- Frostsikker ned til -20 °C
- UV bestandig, flammehemmende og halogenfri
- Temperaturområde -20 °C til + 85 °C
- Pluggfri montering
- Uttrekkskraft 40 kg
- Ingen "deler" som ruster
- Frostsikker ned til -20 °C
- UV bestandig, flammehemmende og halogenfri
- Temperaturområde -20 °C til + 85 °C


