NEK Kabel - Arsic ARM 12X2X0.5mm² SHF1 - 1088958

NEK Kabel
KopierKopier
NEK Kabel - Arsic ARM  12X2X0.5mm² SHF1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 24

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070745048936

Elnummer

1088958

Leverandørens varenummer

1088958

Typebeskrivelse

1088958

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

24

Vridning:

Andre

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Antall snodde elementer:

12

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Kabelskjerming:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Armering:

Armerings tape

Armeringens materiale:

Stål

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

19 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

360 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

190 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-30...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kategori:

Uten

UV-bestandig:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

Armert kabel for bruk til instrumentering og prosesstyring for overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Individuell folieskjerming av parene, med jordlisse. Kabelen er også felles folieskjermet med jordlisse. Kabelen gir meget god beskyttelse mot elektromagnetisk støy. Kan legges direkte i jord. Godt egnet for innen- og utendørs bruk. Kabelen er halogenfri og flammehemmet.