Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

NEK Kabel - Cat 6 U/UTP 4x2/0.53 hvit Esker à 100 innendørs - 1089663

NEK Kabel
KopierKopier
NEK Kabel - Cat 6 U/UTP 4x2/0.53 hvit Esker à 100 innendørs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Kabelskjerming - Uten

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 100 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070745002730

Elnummer

1089663

Leverandørens varenummer

1089663

Typebeskrivelse

1089663

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

AWG størrelse:

24

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Farge på ytre kappe:

Hvit

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,8 mm

Kategori:

6

UV-bestandig:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

Ja

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

nei

Uskjermet høyhastighetskabel for innendørs installasjon i strukturerte nettverk.
Kabelen har hvit ytterkappe og leveres i spoleesker 100m for direkte uttrekk.