Utgått

NEK Kabel - PFXP FR 4G2.5mm² hvit - 1028744

NEK Kabel
KopierKopier
NEK Kabel - PFXP FR 4G2.5mm² hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 150 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070745208606

Elnummer

1028744

Leverandørens varenummer

1028744

Typebeskrivelse

1028744

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

600 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

12,4 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

75 mm

Merkespenning U:

1000 V

For fast installasjon. For bruk i åpne, i tørre, eller fuktige miljøer, åpent eller skjult, samt i murverk og sement, ikke egnet for innbygging i stivnet eller komprimert betong. Utendørs bruk kun så lenge kabelen er beskyttet mot direkte sollys.