NEK Kabel - TFXP MR Flex 3G4mm² - Hvit - 1093453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 3
Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
TFXP MR Flex
EAN/GTIN
7070745214966
Elnummer
1093453
Leverandørens varenummer
1093453
Typebeskrivelse
1093453
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
3
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
600 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Identifisering/Fargekoding:
Hvit
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Hvit
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-1):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-2):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-3):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200 vedlegg E):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
11,6 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...90 °C
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
46 mm
Merkespenning U:
1000 V
Ekvivalent tverrsnitt armering:
4 mm²
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
196 kg/km
utelys, komfyr/koketopp, skjøteledning, kai- og bryggeanlegg osv. Godkjente installasjonsmetoder: A2, B2, C, D1, D2 og E, kan støpes
inn eller legges rett i grøft. Høyere strømføringsevne enn PVC-isolerte typer. Erstatter PFXP, til dels PFSP og PMH. TFXP MR
Flex® tilfredsstiller Vegvesenets krav for bruk som oppføringskabel i stolper og veilys. Tilfredsstiller kuldetest i hht. EN 60811-504 -
25°C. Alle dimensjoner med sort ytterkappe, 12 dimensjoner leveres også med hvit ytterkappe, se tabell. TFXP MR Flex® 90°C er listet
i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger. TFXP MR Flex 90°C har en maks ledertemperatur på
90°C. For å unngå overbelastning på kabel er det viktig å tilpasse kabeltverrsnitt til strømføringsevne i henhold til forleggingsmåte. Det
er installatørens sitt ansvar å ivareta dette. NEK Kabel AS anbefaler at en varig driftsbelastning aldri burde overstige 80% av kabelens
strømføringsevne.


