Net el-torget - Forgrener 3-veis med jord 3 meter kabel - 3533NE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Kabelmontering - H05VV-F
Ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter - 3
Antall ledere - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7041950035332
Elnummer
5911533
Leverandørens varenummer
3533NE
Typebeskrivelse
5911533
Kapslingsmateriale:
Plast
Kabelmontering:
H05VV-F
Ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Antall jordede stikkontakter:
3
Antall ledere:
2
Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Med bæreramme:
nei
Automatisk kabelvinde:
nei
Med termisk vern:
nei
Med justering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


